Legrand - Rack szekrény 1500x1400x550 xL195 9340 - 009340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1500 mm
Szélesség - 1400 mm
Mélység - 550 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
9340
Gyártói cikkszám
009340
Gyártói típuskód
XL 009340
Magasság:
1500 mm
Szélesség:
1400 mm
Mélység:
550 mm
Rack szekrény 1500x1400x550 xL195