Legrand - Rack szekrény 19'' tálca 1U XL 195 szekrényhez GT03659 - 033240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 115 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT03659
Gyártói cikkszám
033240
Gyártói típuskód
033240
Mélység:
115 mm
Rack szekrény 19" tálca 1U XL 195 szekrényhez