Legrand - Rack szekrény 1900x1700x550 xL-195 9369 - 009369
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 550 mm
Anyag - acél
Magasság - 1900 mm
Mélység - 193 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
544 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
9369
Gyártói cikkszám
009369
Gyártói típuskód
XL 009369
Szélesség:
550 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1900 mm
Mélység:
193 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
9002
Rack szekrény 1900x1700x550 xL-195