Legrand - Rack szekrény 2000x1800x700 xL400 üres fali 9502 - 009502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 1800 mm
Mélység - 700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
9502
Gyártói cikkszám
009502
Gyártói típuskód
XL 009502
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
1800 mm
Mélység:
700 mm
Rack szekrény 2000x1800x700 xL400 üres fali