Legrand - Rack szekrény 2000x700x1800 xL-A 400 9552 - 009552
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 700 mm
Mélység - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
9552
Gyártói cikkszám
009552
Gyártói típuskód
XL 009552
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
700 mm
Mélység:
1800 mm
Rack szekrény 2000x700x1800 xL-A 400