Legrand - Rack szekrény 2000x900x1800 xL400 9503 - 009503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 900 mm
Mélység - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
9503
Gyártói cikkszám
009503
Gyártói típuskód
XL 009503
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
900 mm
Mélység:
1800 mm
Rack szekrény 2000x900x1800 xL400