Legrand - Rack szekrény 2108x600x600coll G71667 - 033296
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 2108 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Üveges ajtóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
640 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G71667
Gyártói cikkszám
033296
Gyártói típuskód
XL VDI 42U 033296
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2108 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Üveges ajtóval:
Igen
Ajtók száma:
1
RAL-szám:
9002
Rack szekrény 2108x600x600coll