Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Rack szekrény 2108x800x800mm 19coll 42U férőhely G53707 - 033299

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Rack szekrény 2108x800x800mm 19coll 42U férőhely G53707

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 2108 mm

  • Mélység - 800 mm

  • Szín - szürke

  • Üveges ajtóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

802 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G53707

Gyártói cikkszám

033299

Gyártói típuskód

XL VDI 42U 033299

Szélesség:

800 mm

Magasság:

2108 mm

Mélység:

800 mm

Szín:

szürke

Üveges ajtóval:

Igen

Ajtók száma:

1

RAL-szám:

9002

Rack szekrény 2108x800x800mm 19coll 42U férőhely