Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Rack szekrény 350x600x400 6U coll /maxszxmé/ IP20 GT03164 - 034036

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Rack szekrény 350x600x400 6U coll /maxszxmé/ IP20 GT03164

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 350 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

114 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03164

Gyártói cikkszám

034036

Gyártói típuskód

XL VDI 034036

Szélesség:

600 mm

Anyag:

acél

Magasság:

350 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

szürke

Védettség (IP):

IP20

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Igen

Ajtók száma:

1

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Felület kivitele:

lakkozott

RAL-szám:

9002

Zárak száma:

1

Hátsó ajtóval:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Rack szekrény 350x600x400 6U coll /maxszxmé/