Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Rack szekrény 400x600x250 19'' 4U Atlantic IP66 SN105509 - 036977

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Rack szekrény 400x600x250 19'' 4U Atlantic IP66 SN105509

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Magasság - 400 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Fedél kivitel - zárt

  • Burkolat típusa - ajtó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

52 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105509

Gyártói cikkszám

036977

Gyártói típuskód

Atlantic 036977

Szerelési mód:

falon kívüli

Magasság:

400 mm

Szélesség:

600 mm

Fedél kivitel:

zárt

Burkolat típusa:

ajtó

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Ajtó fajtája:

egyes

Mélység:

200 mm

Ház anyaga:

acél

Zárral:

Igen

Védettség (IP):

IP66

Szín:

szürke

Beépítési mélység:

205 mm

Belső mélység:

230 mm

Szerelőlemezzel:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Sorolható/bővíthető:

Nem

RAL-szám:

7035

Ütésállóság (IK):

IK10

Peremes lemezek nyílásainak száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Funkciótartás:

egyéb

Ház anyagvastagsága:

1 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

1.25 mm

Felület:

porszórt

Rack szekrény 400x600x250 19'' 4U Atlantic IP66