Legrand - Rack szekrény 450x350x550 xL135-ös 9322 - 009322
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 350 mm
Mélység - 550 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
9322
Gyártói cikkszám
009322
Gyártói típuskód
XL 009322
Magasság:
450 mm
Szélesség:
350 mm
Mélység:
550 mm
Rack szekrény 450x350x550 xL135-ös