Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Rack szekrény 500x600x400mm 9U átlátszó ajtóval G72068 - 034037

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Rack szekrény 500x600x400mm 9U átlátszó ajtóval G72068

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 500 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - szürke

  • Üveges ajtóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

181 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G72068

Gyártói cikkszám

034037

Gyártói típuskód

XL VDI 034037

Szélesség:

600 mm

Magasság:

500 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

szürke

Üveges ajtóval:

Igen

Ajtók száma:

1

RAL-szám:

9002

Rack szekrény 500x600x400mm 9U átlátszó ajtóval