Legrand - Rack szekrény 500x600x600mm 19'' 9 soros 34051 - 034051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 500 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Üveges ajtóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
181 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
34051
Gyártói cikkszám
034051
Gyártói típuskód
XL VDI 034051
Szélesség:
600 mm
Magasság:
500 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Üveges ajtóval:
Igen
Ajtók száma:
1
RAL-szám:
9002
Rack szekrény 500x600x600mm 19" 9 soros