Legrand - Rack szekrény 600x500x550 xL195 üres fali 9333 - 009333
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 500 mm
Mélység - 550 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
9333
Gyártói cikkszám
009333
Gyártói típuskód
XL 009333
Magasság:
600 mm
Szélesség:
500 mm
Mélység:
550 mm
Rack szekrény 600x500x550 xL195 üres fali