Legrand - Rack szekrény 600x500x600 xL-A 250 9701 - 009701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 500 mm
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
9701
Gyártói cikkszám
009701
Gyártói típuskód
XL 009701
Magasság:
600 mm
Szélesség:
500 mm
Mélység:
600 mm
Jelölő vezetékhez 1,5- 2,5mm2 "2" jel piros