Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Rack szekrény 600x600x600mm 19coll 12U férőhely G53711 - 034052

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Rack szekrény  600x600x600mm 19coll 12U férőhely G53711

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Szín - szürke

  • Üveges ajtóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

181 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G53711

Gyártói cikkszám

034052

Gyártói típuskód

XL VDI 034052

Szélesség:

600 mm

Magasság:

600 mm

Mélység:

600 mm

Szín:

szürke

Üveges ajtóval:

Igen

Ajtók száma:

1

RAL-szám:

9002

Rack szekrény 600x600x600mm 19coll 12U férőhely