Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Rack szekrény 626x600x600mm 19'' 12U SN140959 - EVO12U6060

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Rack szekrény 626x600x600mm 19'' 12U SN140959

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fix kerettel

  • Magasságegységek száma (HE) - 2

  • Magasság - 626 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Raszterméret - 482,6 mm (19 coll)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8683305001013

Sonepar cikkszám

SN140959

Gyártói cikkszám

EVO12U6060

Gyártói típuskód

EVO12U6060

Kivitel:

fix kerettel

Magasságegységek száma (HE):

2

Magasság:

626 mm

Mélység:

600 mm

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szélesség:

600 mm

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Szétszerelhető:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Szín:

szürke

Szerelési szint:

elöl

Profilsínek típusa:

kettős könyökkel

Ajtók száma:

1

Szellőzés fajtája:

passzív

Maximális terhelhetőség:

65 kg

Földeléssel:

Nem

Oldalfalakkal:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Védettség (NEMA):

egyéb

Rack szekrény 626x600x600mm 19'' 12U