Legrand - Rack szekrény 800x600x600mm 19'' 16 soros G41666 - 034053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 800 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Üveges ajtóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
291 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G41666
Gyártói cikkszám
034053
Gyártói típuskód
XL VDI 034053
Szélesség:
600 mm
Magasság:
800 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Üveges ajtóval:
Igen
Ajtók száma:
1
RAL-szám:
9002
Rack szekrény 800x600x600mm 19" 16 soros