Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Rack szekrény berendezéstálca 1U 50kg GT34219 - 032952

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Rack szekrény berendezéstálca 1U 50kg GT34219

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mélység - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT34219

Gyártói cikkszám

032952

Gyártói típuskód

XL VDI 032952

Mélység:

800 mm

Rack szekrény berendezéstálca 1U 50kg