Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Rack szekrény fix tálca 300mm 20kg perf. G71669 - 033228

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Rack szekrény fix tálca 300mm 20kg perf. G71669

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mélység - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71669

Gyártói cikkszám

033228

Gyártói típuskód

XL VDI 033228

Mélység:

300 mm

Rack szekrény fix tálca 300mm 20kg perf.