Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Rack szekrény kábelbevezető lap kefés 800mm GT19122 - 032974

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Rack szekrény kábelbevezető lap kefés 800mm GT19122

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kefe

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 800 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - lakkozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT19122

Gyártói cikkszám

032974

Gyártói típuskód

XL VDI 032974

Kivitel:

kefe

Szélesség:

800 mm

Magasság:

800 mm

Anyag:

acél

Felület:

lakkozott

Kikönnyítés:

Nem

Rack szekrény kábelbevezető lap kefés 800mm