Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Rack szekrény LCS blokk 8xRJ45 T 36/45 patch panel vázhoz GT14572 - 032704

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Rack szekrény LCS blokk 8xRJ45 T 36/45 patch panel vázhoz GT14572

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - 5E

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 8

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(4)

  • Szín - fekete

  • Szerelési mód - 482,6 mm (19 coll) beépítés

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT14572

Gyártói cikkszám

032704

Gyártói típuskód

LCS 032704

Kategória:

5E

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

8

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(4)

Szín:

fekete

Szerelési mód:

482,6 mm (19 coll) beépítés

Magasságegységek száma (HE):

1

RAL-szám:

0

Magasság:

42.5 mm

Szélesség:

75 mm

Mélység:

32.8 mm

Rack szekrény LCS blokk 8xRJ45 T 36/45 patch panel vázhoz