Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Rack szekrény Linkeo 19' profilsin pár 24U SN092619 - 646340

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Rack szekrény Linkeo 19' profilsin pár 24U SN092619

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-profil

  • Szélesség - 31 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1070 mm

  • Magasság - 1070 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092619

Gyártói cikkszám

646340

Gyártói típuskód

Linkeo 646340

Kivitel:

482,6 mm (19 coll)-profil

Szélesség:

31 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1070 mm

Magasság:

1070 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

50 mm

Szín:

rozsdamentes acél

RAL-szám:

0

Rack szekrény Linkeo 19' profilsin pár 24U