Legrand - Rack szekrény Linkeo VDI 42U 800x800 állószekrény IP20 GT83303 - 646322
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési szint - elöl
Magasságegységek száma (HE) - 42
Szélesség - 810 mm
Mélység - 830 mm
Magasság - 2026 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066463223
Sonepar cikkszám
GT83303
Gyártói cikkszám
646322
Gyártói típuskód
Linkeo 646322
Szerelési szint:
elöl
Magasságegységek száma (HE):
42
Szélesség:
810 mm
Mélység:
830 mm
Magasság:
2026 mm
Szellőzés fajtája:
nincs
Profilsínek típusa:
L-formájú
Ajtók száma:
1
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP20
Oldalfalakkal:
Igen
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
Lábazattal:
Nem
Földeléssel:
Igen
Anyag:
acél
Szétszerelhető:
Igen
Kivitel:
fix kerettel
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035