Legrand - Rack szekrény oldalsó kábelbevezető rács 1800mm GT19124 - 033134
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 200 mm
Magasság - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT19124
Gyártói cikkszám
033134
Gyártói típuskód
XL VDI 033134
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
200 mm
Magasság:
1800 mm
Rack szekrény oldalsó kábelbevezető rács 1800mm