Legrand - Rack szekrény patch panel 24port UTP/FTP keystone kábeltartó GT74735 - 632792
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 24
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Árnyékolt - Nem
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066327921
Sonepar cikkszám
GT74735
Gyártói cikkszám
632792
Gyártói típuskód
Linkeo 632792
Kategória:
egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
24
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Árnyékolt:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Szín:
fekete
Szerelési mód:
482,6 mm (19 coll) beépítés
Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:
24
Magasság:
43.8 mm
Szélesség:
482.6 mm
Mélység:
58.2 mm
Rack szekrény patch panel 24port UTP/FTP keystone kábeltartó