Legrand - Rack szekrény patch panel 24xRJ45 Cat6 SN092620 - 033760
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - 6
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 24
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Árnyékolt - Nem
Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092620
Gyártói cikkszám
033760
Gyártói típuskód
LCS3 033760
Kategória:
6
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
24
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Árnyékolt:
Nem
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Szín:
fekete
Szerelési mód:
482,6 mm (19 coll) beépítés
Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:
24
Magasságegységek száma (HE):
1
RAL-szám:
9017
Magasság:
43.85 mm
Szélesség:
482.5 mm
Mélység:
321.7 mm
Rack szekrény patch panel 24xRJ45 Cat6