Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
KifutóNem visszaküldhető

Legrand - Rack szekrény patch panel 24xRJ45 UTP keystone kábeltartóval GT74734 - 632791

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Rack szekrény patch panel 24xRJ45 UTP keystone kábeltartóval GT74734

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - egyéb

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 24

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Árnyékolt - Nem

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066327914

Sonepar cikkszám

GT74734

Gyártói cikkszám

632791

Gyártói típuskód

Linkeo 632791

Kategória:

egyéb

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

24

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Árnyékolt:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Szín:

fekete

Szerelési mód:

482,6 mm (19 coll) beépítés

Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:

24

Magasság:

43.8 mm

Szélesség:

482.6 mm

Mélység:

58.2 mm

Rack szekrény patch panel 24xRJ45 UTP keystone kábeltartóval