Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - Rack szekrény POE egyportos injektor 2,5m vezetékkel GT31565 - 032737

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Rack szekrény POE egyportos injektor 2,5m vezetékkel GT31565

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átviteli standard - ethernet

  • Max. PoE-teljesítmény - 30 W

  • PoE-portok száma - 1

  • Kimeneti áram - 0.56 mA

  • Szerelési mód - szabadon álló

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060327378

Sonepar cikkszám

GT31565

Gyártói cikkszám

032737

Gyártói típuskód

LCS2 032737

Átviteli standard:

ethernet

Max. PoE-teljesítmény:

30 W

PoE-portok száma:

1

Kimeneti áram:

0.56 mA

Szerelési mód:

szabadon álló

Feszültség fajtája:

AC

Bemeneti feszültség:

100-230 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Szélesség:

64 mm

Magasság:

36 mm

Mélység:

160 mm

Rack szekrény POE egyportos injektor 2,5m vezetékkel