Legrand - Rack szekrény táca fix, 1U-19'',4 ponton rögzíthető SN130989 - E4S1U45A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 482 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 44 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
8683305000832
Sonepar cikkszám
SN130989
Gyártói cikkszám
E4S1U45A
Gyártói típuskód
E4S1U45A
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
482 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
44 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
372 mm
Maximális terhelhetőség:
50 kg
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Rack szekrény táca fix, 1U-19'',4 ponton rögzíthető