Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Rack szekrény takarólemez fehér-19'' 1U GT12042 - 034677

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Rack szekrény takarólemez fehér-19'' 1U GT12042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 483 mm

  • Magasság - 44 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT12042

Gyártói cikkszám

034677

Gyártói típuskód

XL VDI 034677

Szélesség:

483 mm

Magasság:

44 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

1

Rack szekrény takarólemez fehér-19" 1U