Legrand - Rack szekrény tartozék 6x2P+F elosztósor GT70709 - 046562
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítési méret (szabványos) - 482,6 mm (19 coll)
Szerelési irány - vízszintes/függőleges
Elektromos csatlakozó - egyéb
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 6
Kábelhossz - 0 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060465629
Sonepar cikkszám
GT70709
Gyártói cikkszám
046562
Gyártói típuskód
LCS2 046562
Rögzítési méret (szabványos):
482,6 mm (19 coll)
Szerelési irány:
vízszintes/függőleges
Elektromos csatlakozó:
egyéb
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
6
Kábelhossz:
0 m
C13 dugaszoló aljzatok száma:
0
Rögzítési méret:
482.6 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
C19 dugaszoló aljzatok száma:
0
C20 dugaszoló aljzatok száma:
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Magasságegységek száma (HE):
1.3
Hosszúság:
483 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
55 mm
Mélység:
52 mm
Tápfeszültség:
230 V
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Kapcsolható:
Nem
SNMP:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Kiértékelés:
helyi
LED-kijelzővel:
Nem
Biztosítékkal:
Nem
Árammérő:
Nem
Hőmérsékletméréssel:
Nem
Szerelési tartozékokkal:
Igen