Legrand - Rack szekrény ventilátor 160/300 m3/h IP54 GT29906 - 034852
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-240 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 250 mm
Magasság - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060348526
Sonepar cikkszám
GT29906
Gyártói cikkszám
034852
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 034852
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
250 mm
Magasság:
250 mm
Falbaépítés:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-240 V
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
29 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
123 mm
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
240 m3/h
Átszellőztető:
Nem
RAL-szám:
7035