Legrand - Rack szekrény ventilátor 40/160m3/óra IP44 GT29905 - 034850
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-240 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 150 mm
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060348502
Sonepar cikkszám
GT29905
Gyártói cikkszám
034850
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 034850
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
150 mm
Magasság:
150 mm
Falbaépítés:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-240 V
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
20 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
70 mm
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
160 m3/h
Átszellőztető:
Nem
RAL-szám:
7035