Legrand - Rádiós 1 áramkörös multifunkciós kapcsoló SN057383 - 088339
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Szín - szürke
Alkalmas fényerőszabályozóhoz - Nem
Alkalmas léptető kapcsolóhoz - Nem
Alkalmas redőnykapcsolóhoz - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970421876
Sonepar cikkszám
SN057383
Gyártói cikkszám
088339
Gyártói típuskód
088339
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
szürke
Alkalmas fényerőszabályozóhoz:
Nem
Alkalmas léptető kapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas redőnykapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas zsalukapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas zsalu-/redőnykapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas kapcsolóhoz:
Nem
Csőtalapzati házban:
Nem
Áramellátás:
230 V AC
Rádiókódoló eszközzel:
Igen
Rádiófrekvenciás érzékelő:
Igen
Relék száma:
1
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
csavarral
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Rádiófrekvencia:
2450 MHz
Gördülőkód-rendszer:
Igen
Kódhossz (Bit):
1016
Parancsok száma:
6