Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Rádiós beltéri mozgásérzékelő SN057384 - 088309

MásolásMásolás
Legrand - Rádiós beltéri mozgásérzékelő SN057384

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970421791

Sonepar cikkszám

SN057384

Gyártói cikkszám

088309

Gyártói típuskód

088309

Busz-rendszer KNX:

Igen

Kivitel:

mozgásjelző

Szerelési mód:

falon kívüli

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Busz-csatolással:

Igen

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Indító fényerő beállítható:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Lépcsőházi világításvezérlő:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Max. hatótávolság előre:

10 m

Max. hatótávolság oldalra:

6 m

Függőleges érzékelésszög:

180-180 °

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

30 min

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Igen

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Üzemmódválasztó:

Nem

Kikapcsolás késleltetés öntanuló:

Nem

Csatornák száma:

1

Kapcsolóteljesítmény:

0 W

Min. kapcsolási idő:

60 s

Rádiós beltéri mozgásérzékelő