Legrand - Rádiós fényerőszabályozható csatlakozóaljzat SN055256 - 088333
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyű-üzemmód - Igen
Kézi rádióadóval - Nem
Kapcsoló üzemmód - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970438362
Sonepar cikkszám
SN055256
Gyártói cikkszám
088333
Gyártói típuskód
088333
Billentyű-üzemmód:
Igen
Kézi rádióadóval:
Nem
Kapcsoló üzemmód:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
fehér
Alkalmas fényerőszabályozóhoz:
Nem
Alkalmas léptető kapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas redőnykapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas zsalukapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas zsalu-/redőnykapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas kapcsolóhoz:
Igen
Házban:
Igen
Csőtalapzati házban:
Nem
Áramellátás:
230 V AC
Rádiókódoló eszközzel:
Igen
Rádiófrekvenciás érzékelő:
Igen
Relék száma:
0
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Rádiófrekvencia:
2400 MHz
Gördülőkód-rendszer:
Nem
Parancsok száma:
4