Legrand - Rádiós fényerőszabályzó (jelvevő) mechanizmus SN055160 - 067227
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyű-üzemmód - Igen
Kézi rádióadóval - Igen
Kapcsoló üzemmód - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970421517
Sonepar cikkszám
SN055160
Gyártói cikkszám
067227
Gyártói típuskód
067227
Billentyű-üzemmód:
Igen
Kézi rádióadóval:
Igen
Kapcsoló üzemmód:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fekete
Alkalmas fényerőszabályozóhoz:
Igen
Alkalmas léptető kapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas redőnykapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas zsalukapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas zsalu-/redőnykapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas kapcsolóhoz:
Nem
Házban:
Igen
Csőtalapzati házban:
Nem
Modulként/áramköri lap:
Nem
Áramellátás:
230 V AC
Rádiókódoló eszközzel:
Igen
Rádiófrekvenciás érzékelő:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
RAL-szám (hasonló):
9005
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Rádiófrekvencia:
50 MHz
Gördülőkód-rendszer:
Nem