Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Rádiós mikrokapcsoló, 300 W SN057386 - 088306

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Rádiós mikrokapcsoló, 300 W SN057386

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyű-üzemmód - Igen

  • Kézi rádióadóval - Igen

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - fekete

  • Alkalmas fényerőszabályozóhoz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970421777

Sonepar cikkszám

SN057386

Gyártói cikkszám

088306

Gyártói típuskód

088306

Billentyű-üzemmód:

Igen

Kézi rádióadóval:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

fekete

Alkalmas fényerőszabályozóhoz:

Nem

Alkalmas léptető kapcsolóhoz:

Nem

Alkalmas redőnykapcsolóhoz:

Nem

Alkalmas zsalukapcsolóhoz:

Nem

Alkalmas zsalu-/redőnykapcsolóhoz:

Nem

Alkalmas kapcsolóhoz:

Igen

Házban:

Igen

Csőtalapzati házban:

Nem

Áramellátás:

230 V AC

Rádiókódoló eszközzel:

Igen

Rádiófrekvenciás érzékelő:

Nem

Relék száma:

1

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

csavarral

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Rádiófrekvencia:

2450 MHz

Gördülőkód-rendszer:

Igen

Kódhossz (Bit):

1016

Parancsok száma:

6

Rádiós mikrokapcsoló, 300 W