Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Redőny nyomó (2 állású), 6A, fehér SX084248 - 863143

MásolásMásolás
Legrand - Redőny nyomó (2 állású), 6A, fehér SX084248

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - egyéb

  • Működtetés módja - billentyű

  • Kivitel - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971835023

Sonepar cikkszám

SX084248

Gyártói cikkszám

863143

Gyártói típuskód

Niloé Step 863143

Összeállítás:

egyéb

Működtetés módja:

billentyű

Kivitel:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Mechanikusan kezelhető:

Nem

Elektronikusan működtethető:

Nem

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Billentyűk száma:

1

Névleges áram:

6 A

Pólusszám:

1

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Min. készülékdoboz mélység:

58 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Készülék szélessége:

75.8 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Készülék magassága:

75.8 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék mélysége:

44 mm

Beépítési mélység:

31 mm

Redőny nyomó (2 állású), 6A, fehér