Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Redőny nyomó (2 állású) 6A, fekete SX076141 - 721438

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Redőny nyomó (2 állású) 6A, fekete SX076141

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Működtetés módja - billentyű

  • Kivitel - billentyű 1-pólusú

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX076141

Gyártói cikkszám

721438

Gyártói típuskód

SUNO 721438

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Működtetés módja:

billentyű

Kivitel:

billentyű 1-pólusú

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fekete

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Elektronikusan működtethető:

Nem

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Szövegmező / írási felület:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Billentyűk száma:

3

Névleges áram:

6 A

Pólusszám:

1

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Min. készülékdoboz mélység:

32 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Készülék szélessége:

72.9 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Készülék magassága:

72.9 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék mélysége:

41.6 mm

Beépítési mélység:

27.2 mm

Redőny nyomó (2 állású) 6A, fekete