Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Redőnykapcsoló egyedi PL/RF GT19458 - 775622

MásolásMásolás
Legrand - Redőnykapcsoló egyedi PL/RF GT19458

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem

  • Működtetés módja - billentyű

  • Kivitel - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Mechanikusan kezelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT19458

Gyártói cikkszám

775622

Gyártói típuskód

IOBL 775622

Összeállítás:

alapelem

Működtetés módja:

billentyű

Kivitel:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Elektronikusan működtethető:

Igen

Anyag:

egyéb

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Névleges feszültség:

230 V

Háztartási szerelvények ; Legrand ; %Redőnykapcsoló egyedi PL/RF