Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Redőnykapcsoló fk vízm dupla nyomó 10A szürke GT56940 - 069539

MásolásMásolás
Legrand - Redőnykapcsoló fk vízm dupla nyomó 10A szürke GT56940

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - egyéb

  • Működtetés módja - billentyű

  • Kivitel - billentyű 1-pólusú

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060695392

Sonepar cikkszám

GT56940

Gyártói cikkszám

069539

Gyártói típuskód

PLEXO 55 069539

Összeállítás:

egyéb

Működtetés módja:

billentyű

Kivitel:

billentyű 1-pólusú

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

szürke

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Elektronikusan működtethető:

Nem

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Szövegmező / írási felület:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Billentyűk száma:

2

Névleges áram:

10 A

Pólusszám:

1

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

7016

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP55

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Készülék szélessége:

64 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Készülék magassága:

64 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék mélysége:

40 mm

Beépítési mélység:

26 mm

Redőnykapcsoló fk vízm dupla nyomó 10A szürke