Legrand - Redőnykapcsoló központi PL/IR IP2X GT19459 - 775625
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Működtető pontok száma - 3
Szín - egyéb
Busz-csatolással - Igen
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT19459
Gyártói cikkszám
775625
Gyártói típuskód
IOBL 775625
Busz-rendszer KNX:
Nem
Működtető pontok száma:
3
Szín:
egyéb
Busz-csatolással:
Igen
Felület:
egyéb
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Szobatermosztáttal:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyag:
műanyag
Infravörös érzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP2X
Redőnykapcsoló központi PL/IR