Legrand - Redőnykapcsoló sülly 1-0-2 alu GT67840 - 775754
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - egyéb
Működtetés módja - kulcs
Kivitel - 1-pólusú
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067757543
Sonepar cikkszám
GT67840
Gyártói cikkszám
775754
Gyártói típuskód
Galea Life 775754
Összeállítás:
egyéb
Működtetés módja:
kulcs
Kivitel:
1-pólusú
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarral
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
3
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
7040
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP2X