Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Redőnykapcsoló sülly 2pól+nyomó forgatógombos GT43287 - 775853

MásolásMásolás
Legrand - Redőnykapcsoló sülly 2pól+nyomó forgatógombos GT43287

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - egyéb

  • Működtetés módja - egyéb

  • Kivitel - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5991067758537

Sonepar cikkszám

GT43287

Gyártói cikkszám

775853

Gyártói típuskód

Galea Life 775853

Összeállítás:

egyéb

Működtetés módja:

egyéb

Kivitel:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

egyéb

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Elektronikusan működtethető:

Nem

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavarral

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Billentyűk száma:

3

Névleges áram:

10 A

Pólusszám:

1

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP2X

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Készülék magassága:

71 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék mélysége:

61 mm

Beépítési mélység:

38 mm

Redőnykapcsoló sülly 2pól+nyomó forgatógombos