Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Redőnykapcsoló sülly alu GT35570 - 770104

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Redőnykapcsoló sülly alu GT35570

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - egyéb

  • Működtetés módja - billentyű

  • Kivitel - 1-pólusú

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245067701041

Sonepar cikkszám

GT35570

Gyártói cikkszám

770104

Gyártói típuskód

Valena 770104

Összeállítás:

egyéb

Működtetés módja:

billentyű

Kivitel:

1-pólusú

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

alumínium

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Elektronikusan működtethető:

Nem

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Szövegmező / írási felület:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Billentyűk száma:

4

Névleges áram:

10 A

Pólusszám:

1

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

7040

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Készülék magassága:

71 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék mélysége:

37 mm

Beépítési mélység:

21 mm

Redőnykapcsoló sülly alu