Legrand - Redőnykapcsoló sülly bézs GT39275 - 773704
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - egyéb
Működtetés módja - billentyű
Kivitel - 1-pólusú
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067737040
Sonepar cikkszám
GT39275
Gyártói cikkszám
773704
Gyártói típuskód
Cariva 773704
Összeállítás:
egyéb
Működtetés módja:
billentyű
Kivitel:
1-pólusú
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
bézs
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Csatlakozási mód:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
4
Névleges áram:
10 A
Pólusszám:
1
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Készülék magassága:
71 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék mélysége:
37 mm
Beépítési mélység:
26 mm