Legrand - Redőnykapcsoló sülly bézs köröm nélkül GT76232 - 664811
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - egyéb
Működtetés módja - billentyű
Kivitel - 1-pólusú
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT76232
Gyártói cikkszám
664811
Gyártói típuskód
Niloé 664811
Összeállítás:
egyéb
Működtetés módja:
billentyű
Kivitel:
1-pólusú
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
bézs
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szövegmező / írási felület:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
3
Névleges áram:
6 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP31