Legrand - Redőnykapcsoló sülly GT56492 - 067601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem
Működtetés módja - egyéb
Kivitel - 1-pólusú
Szerelési mód - modulhordozó
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060676018
Sonepar cikkszám
GT56492
Gyártói cikkszám
067601
Gyártói típuskód
Céliane 067601
Összeállítás:
alapelem
Működtetés módja:
egyéb
Kivitel:
1-pólusú
Szerelési mód:
modulhordozó
Szín:
szürke
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
egyéb
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Szövegmező / írási felület:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
3
Névleges áram:
6 A
Pólusszám:
1
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
7016
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Min. készülékdoboz mélység:
23.4 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék szélessége:
45 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Készülék magassága:
45 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék mélysége:
40 mm
Beépítési mélység:
24 mm